Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gipsbecher H.50mm D.135mm zyl.Gum.schwarz


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000816577
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1511
EAN/GTIN:
     4054773024950
Suchbegriffe:
Gipsbecher
gipsbecher
aus Gummi · zylindrisch Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: schwarz · Form: zylindrisch · Material: Gummi
Weitere Informationen:
Ø:
135 mm
Höhe:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Mörtelbecher
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
80
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,90*
€ 1,22*
Lager 4BULW
75
20
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,91*
€ 1,24*
5 Tage
107
20
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,92*
€ 1,25*
3 Tage
107
20
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 0,99*
€ 1,36*
5 Tage
115
20
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 0,99*
€ 1,39*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Kartonagen
€ 1,24*
€ 1,48
pro Kartonage
ab 40 Kartonagen
€ 1,22*
€ 1,45
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 1,14*
€ 1,36
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 1,11*
€ 1,32
pro Kartonage
ab 400 Kartonagen
€ 1,06*
€ 1,26
pro Kartonage
ab 60000 Kartonagen
€ 0,91*
€ 1,08
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,91* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 20 Kartonagen ( entspricht € 24,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
4000816573
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.