Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMAT Gipsbecher Höhe 50 mm D. 135 mm zylindrisch Gummi schwarz


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
PROMAT Gipsbecher Höhe 50 mm D. 135 mm zylindrisch Gummi schwarz
PROMAT Gipsbecher Höhe 50 mm D. 135 mm zylindrisch Gummi schwarz
PROMAT Gipsbecher Höhe 50 mm D. 135 mm zylindrisch Gummi schwarz
Artikel-Nr.:
     1955B-2019090231
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000816577
EAN/GTIN:
     4054773024950
Suchbegriffe:
Gipsbecher
gipsbecher
Gipsbecher H.50mm D.135mm zyl.Gum.schwarz aus Gummi · zylindrisch Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: schwarz · Form: zylindrisch · Material: Gummi
Weitere Informationen:
eClassID:
21043002
HerstellerNr:
4000816577
Werksnummer:
4000816577
Länge netto mm:
150,00
Breite netto mm:
150,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
0,110000
Gewicht brutto Kg:
0,110000
Ursprungsland:
PL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
Höhe 50 mm Ø 135 mm
Produktart:
Gipsbecher
Ausfuehrung:
Gummi schwarz
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
86
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,90*
€ 1,22*
1 Tag
81
20
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,91*
€ 1,24*
Lager 1955
115
20
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,92*
€ 1,25*
3 Tage
115
20
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 0,99*
€ 1,36*
6 Tage
115
20
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 0,99*
€ 1,39*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Kartonagen
€ 1,25*
€ 1,49
pro Kartonage
ab 40 Kartonagen
€ 1,23*
€ 1,46
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 1,16*
€ 1,38
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 1,13*
€ 1,34
pro Kartonage
ab 400 Kartonagen
€ 1,07*
€ 1,27
pro Kartonage
ab 60000 Kartonagen
€ 0,92*
€ 1,09
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,92* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 20 Kartonagen ( entspricht € 25,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
4000816573
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.