Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reibebrett m.2-K-Griff,m.Zellgummiauflage Ku.L280xB140xS10mm KRONEN-HANSA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000816397
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     74 14 28
EAN/GTIN:
     4003745741425
Suchbegriffe:
Ausfugbrett
Ausfugebrett
Epoxit-Ausfugbrett
Fliesen-Ausfugbrett
Kunststoff Weitere technische Eigenschaften: · Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Auflage:
Zellgummi
Griffausführung:
2 Komponenten
Breite:
140 mm
Länge:
280 mm
Ausführung:
mit 2-K-Griff, mit Zellgummiauflage
Stärke:
10 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4BULW
17
1
€ 5,59*
ab € 3,73*
€ 5,40*
3 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 4,17*
€ 6,13*
5 Tage
24
1
€ 5,99*
ab € 4,55*
€ 6,64*
1
€ 7,95*
ab € 4,53*
€ 6,76*
1 Tag
24
15
Frei Haus
ab € 4,72*
€ 6,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
20 12 24
ab € 1,76*
Ähnlich
k.A.
20 14 28
ab € 1,81*
Ähnlich
k.A.
20 18 32
ab € 2,39*
Ähnlich
k.A.
20 34 12
ab € 2,77*
Ähnlich
k.A.
20 20 36
ab € 3,18*
Ähnlich
k.A.
20 22 42
ab € 3,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.