Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumschere FELCO 14 Gesamt-L.210mm Schneidleist.18mm f.Rechtshänder FELCO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000815665
Hersteller:
     Felco
Herst.-Nr.:
     FELCO 14
EAN/GTIN:
     0783929404554
Suchbegriffe:
Ambossschere
Astschere
Astschneider
Baumschere
Bypass-Baumschere · leicht und kompakt für kleine Hände · perfekt für kleine Detailarbeiten beim Präzisions- und Spitzenschneiden · Griffe aus geschmiedetem Aluminium · Klinge und Gegenklinge aus gehärtetem Stahl · Gegenklinge mit Saftrille · abgewinkelter Schneidkopf
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
210 mm
Gewicht:
195 g
für:
Rechtshänder
Marke:
FELCO
Schneidleistung:
18 mm
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
1
€ 5,45*
ab € 37,86*
€ 50,49*
3 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 38,10*
€ 50,53*
5 Tage
14
1
€ 5,99*
ab € 40,32*
€ 53,48*
1 Tag
14
2
Frei Haus
ab € 38,08*
€ 53,56*
Lager 4BULW
10
1
€ 5,59*
ab € 44,98*
€ 59,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,48*
€ 70,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,31*
€ 70,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,91*
€ 65,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,32*
€ 61,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,22*
€ 57,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Felco
FELCO 910
ab € 15,38*
Sonstiges
Felco
910+
ab € 16,81*
Sonstiges
Felco
FELCO 912/30339107
ab € 12,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.