Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumschere FELCO 14 Gesamt-L.210mm Schneidleist.18mm f.Rechtshänder FELCO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Felco 14 Astschere Bypass Rot
Felco 14 Astschere Bypass Rot
Felco 14 Astschere Bypass Rot
Felco 14 Astschere Bypass Rot
Felco 14 Astschere Bypass Rot
Artikel-Nr.:
     1498-4000815665
Hersteller:
     Felco
Herst.-Nr.:
     FELCO 14
EAN/GTIN:
     783929404554
Suchbegriffe:
Ambossschere
Astschere
Astschneider
Baumschere
Bypass-Baumschere · leicht und kompakt für kleine Hände · perfekt für kleine Detailarbeiten beim Präzisions- und Spitzenschneiden · Griffe aus geschmiedetem Aluminium · Klinge und Gegenklinge aus gehärtetem Stahl · Gegenklinge mit Saftrille · abgewinkelter Schneidkopf
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
210 mm
Gewicht:
195 g
für:
Rechtshänder
Marke:
FELCO
Schneidleistung:
18 mm
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 37,95*
€ 50,63*
Lager 1498
7
1
€ 5,50*
ab € 37,90*
€ 50,65*
4 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 38,01*
€ 50,70*
2 Tage
5
1
€ 5,59*
ab € 38,15*
€ 50,89*
1
€ 5,95*
ab € 38,74*
€ 53,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,65*
€ 60,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,16*
€ 59,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,33*
€ 56,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Felco
FELCO 910
ab € 15,27*
Sonstiges
Felco
910+
ab € 16,72*
Sonstiges
Felco
FELCO 912/30339107
ab € 12,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.