Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallsägeblatt ANKER L.300mm ZpZ 24 2-s.unlegierter WS


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000814081
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1403
EAN/GTIN:
     4054773007441
Suchbegriffe:
Bügelsägeblatt
Handsägeblatt
Eisensägeblatt
Metallsägeblatt
unlegierter Werkzeugstahl · doppelseitig gezahnt · für präzise Schnitte Weitere technische Eigenschaften: · Stärke: 0,8mm · Material: unlegierter Werkzeugstahl · Modell: 1403
Weitere Informationen:
Zähne per Zoll:
24
Breite:
25 mm
Länge:
300 mm
Ausführung:
2-seitig
Weitere Suchbegriffe: bügelsägeblatt 300mm, bügelsägeblatt, bügelsägeblatt 24zpz, Bügeleisensäge, Bügelsäge, Eisensäge, Metallsägeblätter, Metallsägebogen, PUK Sägeblatt, Sägeblatt für Metallsägen, Sägeblätter
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1605
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,50*
€ 0,68*
Lager 4BULW
1500
50
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,51*
€ 0,69*
5 Tage
3270
50
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 0,53272*
€ 0,71272*
6 Tage
2142
50
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,54*
€ 0,72*
3 Tage
2140
50
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 0,58*
€ 0,79*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Kartonagen
€ 0,69*
€ 0,82
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 0,68*
€ 0,81
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 0,64*
€ 0,76
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,63*
€ 0,75
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,59*
€ 0,70
pro Kartonage
ab 150000 Kartonagen
€ 0,51*
€ 0,61
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,51* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 50 Kartonagen ( entspricht € 34,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814084
ab € 5,52*
Ähnlich
PROMAT
4000814065
ab € 11,08*
Ähnlich
k.A.
1101
ab € 0,67*
Ähnlich
Josef Haunstetter Sägenfabrik
B32100
ab € 8,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.