Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindniet PolyGrip® Nietschaft dxl 3,2x8mm Alu/Stahl 1000 St.GESIPA


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000813249
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1433822
EAN/GTIN:
     4007081700016
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
Blindniet DIN 7337
Blintniete DIN 7337
DIN 7337
mit Sollbruchdorn Prüfung gemäß DIN EN ISO 14589 Standard (Flachrundkopf) Hohlniet: Aluminium-Legierung Nietdorn: Stahl, verzinkt · Besondere Produktvorteile: Großer Klemmbereich mit nur einem Blindniet, breite Schließkopf-Auflage, hohe Lochleibung, kompakter Schließkopf, Verarbeitung mit allen Setzgeräten spritzwassergeschützt
Weitere Informationen:
Nietschaft d x l:
3,2 x 8 mm
Nietschaft Ø:
3,2 mm
Nietschaft Länge:
8 mm
nietbare Materialstärke:
0,5 - 5 mm
Bohrloch-Ø:
3,3 mm
Material:
Aluminium / Stahl
Inhalt:
1000 Stück
Nietdorn:
Stahl
Hohlniet:
Aluminium
Form:
Flachrundkopf
Marke:
GESIPA
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12000
1000
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,02666*
€ 0,03306*
2 Tage
12200
1000
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,02723*
€ 0,03393*
5 Tage
19500
1000
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,02807*
€ 0,03507*
2 Tage
10000
1000
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,0292*
€ 0,0361*
Lager 4BULW
7000
1000
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,03512*
€ 0,04282*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Kartonagen
€ 0,04282*
€ 0,05096
pro Kartonage
ab 2500000 Kartonagen
€ 0,03512*
€ 0,04179
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,03512* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 1000 Kartonagen ( entspricht € 42,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.