Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrber.-Niet Alu Stand. Flachrdk. 3,2x 8 mm Gesipa


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mehrber.-Niet Alu Stand. Flachrdk. 3,2x 8 mm Gesipa
Mehrber.-Niet Alu Stand. Flachrdk. 3,2x 8 mm Gesipa
Artikel-Nr.:
     4012-592625
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1433822
EAN/GTIN:
     4007081700016
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
Blindniet DIN 7337
Blintniete DIN 7337
DIN 7337
PolyGrip© Mehrbereichs-Blindniet Alu/Stahl Standard, Flachrundkopf

Ausführung: Hohlniet aus Alu AlMg 2,5, Nietdorn aus verzinktem Stahl.

Weitere Informationen:
Nietschaft-Ø:
3,2 mm
Nietschaftlänge:
8 mm
Nietbare Materialstärke min:
0,5 mm
Nietbare Materialstärke max:
5 mm
Markenname:
GESIPA
Herstellername:
Gesipa Blindniettechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
1433822
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: DIN 7337 Blindniet, DIN 7337 Blindniete, Mehrbereichs-Blindniete, Mehrbereichsblindniete, Standard-Blindniete, hochfeste Blindniete, hochfester Blindniet, mehrbereichs-blindniete 3,2 x 8mm, blindniete ohne norm, gesipa mehrbereichsblindniete, 93273208, Alu, Alu/Stahl, Aluminium, Blindniet, Blindniete, Blindnieten, Flachrundkopf, Gesipa, Grip, Mehrbereich, Mehrbereichs-Blindniet, Mehrbereichsniete, Mehrbereichsnieten, Niete, Nieten, Poly, Poly-Grip, PolyGrip®, Popniete, Popnieten, Poppniete, Poppnieten, QR4029113, Stahl, Standard,
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
12000
1000
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,02666*
€ 0,03306*
2 Tage
12200
1000
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,02723*
€ 0,03393*
4 Tage
19500
1000
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,02807*
€ 0,03507*
1 Tag
10000
1000
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,0292*
€ 0,0361*
1 Tag
10000
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,029*
€ 0,0362*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,03306*
€ 0,03934
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,02666*
€ 0,03173
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 33,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.