| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-4000787008 Herst.-Nr.: 0-47-440 EAN/GTIN: 3253560474409 |
| |
|
| | |
| schlagfestes Gehäuse aus ABS Kunststoff · bequemes Verstauen des Hakens im Gehäuse · Kurbel kann in das Gehäuse geklappt werden · Schiebefach für leichtes und schnelles Befüllen · Edelstahl Endhaken · ergonomisches Design Weitere technische Eigenschaften: · Verwendung: Kurbel ausklappbar Weitere Informationen: | | Schnurlänge: | 30 m | Marke: | STANLEY | Gehäuse: | ABS Kunststoffgehäuse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pflasterschnur, Richtschnur, Schlagschnur, Schlagschnurautomat, Schlagschnurgerät, Schlagschnurroller, schlagschnur 30m, maurerschnur, Ersatzschnur, Kreideautomat, Schlagschnurautomaten |
| | |
| | | Angebote (37) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,62* | € 6,43* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,24* | € 10,08* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 7,32* | € 10,14* | | | | Lager 4BULW | | | | 1 | | € 5,59* | ab € 7,42* | € 10,22* | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,36* | € 10,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 30 Meter (ab € 0,24734* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|