| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-4000720010 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: S804-5 EAN/GTIN: 4015448550976 |
| |
|
| | |
| rot pulverbeschichtet · ohne Stiel · passender Stiel Art. 4000 815 705 Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: pulverbeschichtet · Ausführung: ohne Stiel Weitere Informationen: | | Größe: | 1 | Blattmaß: | 300 x 160 mm | Farbe: | rot |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4BULW | | | | 1 | | € 5,59* | ab € 4,07* | € 6,07* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,28* | € 6,34* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,26* | € 6,42* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 4,37165* | € 6,46165* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 4,32* | € 6,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|