| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-5228004205 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: S804-5 EAN/GTIN: 4015448550976 |
| |
|
| | |
| rot pulverbeschichtet · ohne Stiel · passender Stiel Art. 4000 815 705Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: pulverbeschichtet· Ausführung: ohne Stiel Weitere Informationen: | | Größe: | 1 | Blattmaß: | 300 x 160 mm | Farbe: | rot | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 4,06* | € 6,05* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,27* | € 6,36* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,25* | € 6,45* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 4,37165* | € 6,49165* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 4,32* | € 6,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|