| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-4000381144 Herst.-Nr.: 3644 FB. 6310 EAN/GTIN: 4029148500278 |
| | |
|
| | |
| 65% Polyester / 35% Baumwolle · ca. 270 g/m² · mit modisch abgesetzten Kontrastfarben · sehr festes und langlebiges Obermaterial · scheuerfeste und sehr haltbare Schulter- und Ellenbogeneinsätze verleihen eine Langlebigkeit an diesen Belastungspunkten · der Bundabschluss und die elastischen Bündchen sorgen für ein angenehmes Tragegefühl · die Windleiste über dem Reißverschluss schützt ideal bei Wind und Wetter · 5 geräumige Taschen, verschließbar mit Klett- und Reißverschluss Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 270g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | dunkelgrau/schwarz/orange | Größe: | 56 | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Marke: | TERRATREND | PSA-Kategorie: | I | für wen?: | Herren |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 24,52* | € 32,29* | | | | Lager 4BULW | | | | | | € 5,59* | ab € 24,93* | € 32,44* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 27,26* | € 35,47* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 27,93* | € 37,52* | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 28,74* | € 37,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|