| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-4000379303 Herst.-Nr.: 20312-1048-54 EAN/GTIN: 4055316257361 |
| | |
|
| | |
| 65% Polyester / 35% Baumwolle · zweifarbige Berufshose aus strapazierfähigem Mischgewebe · viele praktische Taschen Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz/limette | Größe: | 54 | Marke: | TERRAX | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | für wen?: | Herren |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 22,77* | € 30,05* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 23,15* | € 30,18* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 24,03* | € 31,26* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 24,29* | € 31,67* | | | | Lager 4BULW | | | | 1 | | € 5,59* | ab € 25,38* | € 32,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|