| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-4000378135 Herst.-Nr.: 20163-6310 EAN/GTIN: 4029149095667 |
| | |
|
| | |
| 65% Polyester / 35% Baumwolle, ca. 270 g/m² · mit roten Kontrastdetails · Dreifachnähte an den Belastungspunkten · Zollstocktasche · Hammerschlaufe · funktionelle Bein- und Seitentasche · 2 Gesäßtaschen · reflektierende Paspeln entlang des Beins Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 270g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | dunkelgrau/schwarz | Größe: | 48 | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Marke: | TERRATREND | für wen?: | Herren |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 25,89* | € 33,49* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 26,21* | € 33,66* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 27,77* | € 36,19* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 26,23* | € 36,58* | | | | Lager 4BULW | | | | 1 | | € 5,59* | ab € 29,14* | € 37,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|