Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuhe Excel Light Gr.41 schwarz S1P SRC ESD EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000374041
Hersteller:
     Reebok
Herst.-Nr.:
     IB1029S1P-41
EAN/GTIN:
     0690774535954
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S1P SRC ESD · Obermaterial: Mikrofaser und Nylon-Netzgewebe · Futter: feuchtigkeitsabweisendes Nylon-Netzgewebe · MemoryTech Einlegesohle: herausnehmbares gepolstertes Fußbett aus Memory-Schaumstoff · EVA-Laufsohle mit Gummieinlagen am Zeh und an der Ferse, kraftstoff-, öl- und abriebfest · metallfreie durchtrittsichere Zwischensohle · Aluminium-Zehenschutzkappe · Weite 11 Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Aluminium · Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
41
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S1P SRC ESD
Material:
Mikrofaser / Nylon-Netzgewebe
Norm:
EN ISO 20345
Serie:
Excel Light Safety
Marke:
REEBOK
für wen?:
Unisex
PSA-Kategorie:
II
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
PSA-Verordnung
PSA-Verordnung:
ja
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 86,54*
€ 102,35*
Lager 4BULW
6
€ 5,59*
ab € 86,95*
€ 102,46*
1 Tag
8
€ 5,50*
ab € 90,90*
€ 107,44*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 91,20*
€ 107,90*
€ 4,90*
ab € 88,57*
€ 108,20*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 102,46*
€ 121,93
pro Paar
ab 2 Paar
€ 101,94*
€ 121,31
pro Paar
ab 5 Paar
€ 95,22*
€ 113,31
pro Paar
ab 10 Paar
€ 93,36*
€ 111,10
pro Paar
ab 500 Paar
€ 86,95*
€ 103,47
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 86,95* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.