Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Fusion Flexweave™ Work Gr.45 grau/rot S1P SRC ESD EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000374025
Hersteller:
     Reebok
Herst.-Nr.:
     IB1070S1P-45
EAN/GTIN:
     0690774498211
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S1P SRC ESD · Obermaterial: Ultraknit and Flexweave™, für leichte, dauerhafte Unterstützung mit Atmungsaktivität und Stärke · Futter: feuchtigskeitstransportierendes Nylonnetz · Einlegesohle: herausnehmbares Fußbett EVA Cushion · Floatride Energy Foam Zwischensohle – metallfrei, flexibel, belastbar und erstklassige Dämpfung · rutschfeste Gummilaufsohle · Composite Zehenschutzkappe · Weite 11 Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Composite · Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
grau/rot
Größe:
45
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S1P SRC ESD
Material:
Ultraknit und Flexweave™
Norm:
EN ISO 20345
Serie:
Fusion Flexweave Safety
Marke:
REEBOK
für wen?:
Unisex
PSA-Kategorie:
II
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
PSA-Verordnung
PSA-Verordnung:
ja
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 91,74*
€ 107,91*
2 Tage
5
€ 5,50*
ab € 91,88*
€ 108,01*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 91,54*
€ 108,49*
€ 4,90*
ab € 91,19*
€ 111,06*
Lager 4BULW
4
€ 5,59*
ab € 100,83*
€ 119,09*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 119,09*
€ 141,72
pro Paar
ab 2 Paar
€ 118,73*
€ 141,29
pro Paar
ab 5 Paar
€ 111,03*
€ 132,13
pro Paar
ab 10 Paar
€ 108,08*
€ 128,62
pro Paar
ab 500 Paar
€ 100,83*
€ 119,99
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 100,83* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.