Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anstoßkappe X!-9500 54-64cm schwarz Schirmlänge 2,5cm EN 812:2012 PROFIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000370483
Hersteller:
     PROFIT
Herst.-Nr.:
     9561
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe
DIN EN 812: 2012 · abnehmbare, ergonomische Schutzschale aus hochwertigem Polyethylen bietet einen guten Schutz · ausgezeichnetes Belüftungssystem durch eine Anti-Schock-Schaumstoffpolsterung sowie weichem Schweißband · reflektierendes Material an den Seiten sowie am Hinterkopf für eine 360° Sichbarkeit, auch bei Nacht · elastisches Band, leicht per Clip an die Kopfgröße 54-64 cm anpassbar · Schirmlänge 2,5 cm Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Schirmlänge 2,5cm · Schale: Polyethylen · Gewicht ca.: 170g
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
Polyethylen
Norm:
EN 812:2012
PSA-Kategorie:
II
Größe:
54-64 cm
Marke:
PROFIT
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
PSA-Verordnung
PSA-Verordnung:
ja
Weitere Suchbegriffe: anstoßkappe schwarz, anstoßkappe, anstoßkappe profit, Anstoßkappen, Base Cap, Baseballkappe, Cap, Kappe, Schirmmütze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.