Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrgurt DIN EN 12195-2 L.4m B.75mm m.Getriebezugratsche+Profilhak.LC U 10000daN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000365489
Herst.-Nr.:
     11-26760034-004000-001
EAN/GTIN:
     4032378232871
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Polyester · zweiteilig · Festende: 0,7 m · Zugratsche in kompakter Bauweise Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Getriebezugratsche + Profilhaken
Länge:
4 m
zulässige Zugkraft (LC) in der Umreifung:
10000 daN
zulässige Zugkraft (LC) direkt:
5000 daN
Vorspannkraft STF:
500 daN
Breite:
75 mm
Marke:
DOLEZYCH
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, spanngurte 4m zweiteilig, ratschenzurrgurt, ratschenzurrgurte 2-teilig, Ratschen-Zurrgurte, Schwerlast-Zurrgurte, Spanngurt
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
15
4
Frei Haus
ab € 58,02*
€ 72,02*
1 Tag
5
1
€ 5,50*
ab € 61,28*
€ 76,49*
1 Tag
5
1
Frei Haus
ab € 61,72*
€ 76,84*
Lager 4BULW
4
1
€ 5,59*
ab € 63,45*
€ 78,77*
3 Tage
3
1
Frei Haus
ab € 74,27*
€ 92,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,77*
€ 93,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,11*
€ 92,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,94*
€ 87,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,26*
€ 84,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,45*
€ 75,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-26352356-004000-001
ab € 13,33*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-26352356-006000-001
ab € 14,47*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-26760034-006000-001
ab € 70,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.