Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrgurt DIN EN 12195-2 L.4m B.75mm m.Getriebezugratsche+Profilhak.LC U 10000daN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-4000365489
Herst.-Nr.:
     11-26760034-004000-001
EAN/GTIN:
     4032378232871
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Polyester · zweiteilig · Festende: 0,7 m · Zugratsche in kompakter BauweiseWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Getriebezugratsche + Profilhaken
Länge:
4 m
Vorspannkraft STF:
500 daN
Breite:
75 mm
Marke:
DOLEZYCH
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, spanngurte 4m zweiteilig, ratschenzurrgurt, ratschenzurrgurte 2-teilig, Ratschen-Zurrgurte, Schwerlast-Zurrgurte, Spanngurt
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
15
4
Frei Haus
ab € 57,76*
€ 72,85*
Lager 1498
11
1
€ 5,50*
ab € 61,39*
€ 77,86*
1 Tag
11
1
Frei Haus
ab € 61,90*
€ 78,21*
1 Tag
8
1
€ 5,59*
ab € 63,00*
€ 80,18*
3 Tage
8
1
Frei Haus
ab € 74,12*
€ 93,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,86*
€ 92,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,88*
€ 91,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,12*
€ 88,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,97*
€ 83,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,39*
€ 73,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-26352356-004000-001
ab € 13,36*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-26352356-006000-001
ab € 14,36*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-26760034-006000-001
ab € 70,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.