Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriereiniger 5l Konzentrat Kanister PROMAT CHEMICALS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000355711
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000355711
EAN/GTIN:
     4015448551966
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Konzentrat
Hochdruckreinigerkonzentrat
Industriegerätereiniger
Industriereiniger
Spezialreiniger für Kunststoffe, Edelstahl, alkalibeständige Metalle an Nutzfahrzeugen, Maschinen usw. · dringt in verwitterte, offenporige Materialien ein und löst alte Verschmutzungen · reinigt Lkw-Planen, Kunststoffmöbel, Wohnwagen, Zelte, Gartenmöbel uvm. · für die maschinelle Grundreinigung stark belasteter PVC-Böden · für Hochdruckreiniger geeignet · Anwendung / Dosierung: Je nach Verschmutzungsgrad 4-20 %ig (320-1600 ml/8 Liter kaltem Wasser) verdünnen. Auf eloxierten Flächen nur stark verdünnt anwenden und vorher einen Materialversuch durchführen. Die Wirkungsweise von Ölabscheidern wird bei korrekter Dosierung nicht beeinflusst. Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: rot · Dosierung: 4 – 20 %ig
Weitere Informationen:
Inhalt:
5 l
Gebinde:
Kanister
Ausführung:
Konzentrat
Marke:
PROMAT CHEMICALS
VERORDNUNGWERT:
8B
VERORDNUNGNAME:
Gefahrstoff - Lagerklasse
DetergV - relevant:
ja
Gefahrgut - Gefahrzettel:
8
Gefahrgut - N.A.G Komponenten:
Kaliumhydroxid | Trinatriumnitrilotriacetat
REACH - Gefahrstoff:
ja
REACH - UFI-Nummer:
P800-U0RP-S00K-10KV
Faktor:
1
Gefahrgut - Beförderungskategorie:
3
Gefahrgut - Klasse:
8
Gefahrgut - Verpackungsgruppe:
III
REACH - H-Sätze:
H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere A
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 1
Gefahrgut - Klassifizierungscode:
C5
Gefahrgut - Tunnelbeschränkungscode:
E
Gefahrgut - UN-Nummer:
UN1719
Gefahrstoff - Lagerklasse:
8B
REACH - Gefahrenpiktogramm:
GHS05
REACH - Signalwörter:
Gefahr
ChemVOCFabV - VOC-Gehalt (g/Gebinde) für Lieferungen in die:
5105.00
Gefahrgut - Bezeichnung:
Ätzender, alkalischer, flüssiger Stoff, N.A.G.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Kaltreiniger, Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, industriereiniger 5 l, hochdruckreiniger konzentrat, Entfetter, Kraftreiniger, Maschinenreiniger, NOW, Reiniger, Schnellreiniger, Universalreiniger
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
108
1
€ 4,95*
ab € 11,87*
€ 16,87*
Lager 4BULW
76
1
€ 5,59*
ab € 12,32*
€ 16,94*
4 Tage
19
1
€ 8,90*
ab € 12,832*
€ 17,492*
3 Tage
108
1
€ 4,99*
ab € 13,52*
€ 18,44*
5 Tage
108
1
€ 5,99*
ab € 13,57*
€ 18,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
1 Stück enthält 5 Liter (ab € 2,464* pro Liter)
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
550600
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.