Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriereiniger 5l Konzentrat Kanister PROMAT CHEMICALS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C3160-4000355711
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000355711
EAN/GTIN:
     4015448551966
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Konzentrat
Hochdruckreinigerkonzentrat
Industriegerätereiniger
Industriereiniger

Industriereiniger 5l Konzentrat Kanister PROMAT CHEMICALS

Spezialreiniger für Kunststoffe, Edelstahl, alkalibeständige Metalle an Nutzfahrzeugen, Maschinen usw. · dringt in verwitterte, offenporige Materialien ein und löst alte Verschmutzungen · reinigt Lkw-Planen, Kunststoffmöbel, Wohnwagen, Zelte, Gartenmöbel uvm. · für die maschinelle Grundreinigung stark belasteter PVC-Böden · für Hochdruckreiniger geeignet · Anwendung / Dosierung: Je nach Verschmutzungsgrad 4-20 %ig (320-1600 ml/8 Liter kaltem Wasser) verdünnen. Auf eloxierten Flächen nur stark verdünnt anwenden und vorher einen Materialversuch durchführen. Die Wirkungsweise von Ölabscheidern wird bei korrekter Dosierung nicht beeinflusst. Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: rot · Dosierung: 4 – 20 %ig
Weitere Informationen:
Inhalt:
5 l
Gebinde:
Kanister
Ausführung:
Konzentrat
Marke:
PROMAT CHEMICALS
ChemVOCFabV - VOC-Gehalt (g/Gebinde) für Lieferungen in die:
5105.00
DetergV - relevant:
ja
Faktor:
1
Gefahrgut - Beförderungskategorie:
3
Gefahrgut - Bezeichnung:
Ätzender, alkalischer, flüssiger Stoff, N.A.G.
Gefahrgut - Gefahrzettel:
8
Gefahrgut - Klasse:
8
Gefahrgut - Klassifizierungscode:
C5
Gefahrgut - N.A.G Komponenten:
Kaliumhydroxid | Trinatriumnitrilotriacetat
Gefahrgut - Tunnelbeschränkungscode:
E
Gefahrgut - UN-Nummer:
UN1719
Gefahrgut - Verpackungsgruppe:
III
Gefahrstoff - Lagerklasse:
8B
REACH - Gefahrstoff:
ja
REACH - H-Sätze:
H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere A
REACH - UFI-Nummer:
P800-U0RP-S00K-10KV
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 1

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Kaltreiniger, Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, industriereiniger 5 l, hochdruckreiniger konzentrat, Entfetter, Kraftreiniger, Maschinenreiniger, NOW, Reiniger, Schnellreiniger, Universalreiniger
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 5 Liter (ab € 2,368* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
550600
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.