Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMAT CHEMICALS Industriereiniger 5 l Konzentrat


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PROMAT CHEMICALS Industriereiniger 5 l Konzentrat
PROMAT CHEMICALS Industriereiniger 5 l Konzentrat
PROMAT CHEMICALS Industriereiniger 5 l Konzentrat
PROMAT CHEMICALS Industriereiniger 5 l Konzentrat
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-2000250403
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000355711
EAN/GTIN:
     4015448551966
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Konzentrat
Hochdruckreinigerkonzentrat
Industriegerätereiniger
Industriereiniger
Industriereiniger 5l Konzentrat Kanister PROMAT CHEMICALS Spezialreiniger für Kunststoffe, Edelstahl, alkalibeständige Metalle an Nutzfahrzeugen, Maschinen usw. · dringt in verwitterte, offenporige Materialien ein und löst alte Verschmutzungen · reinigt Lkw-Planen, Kunststoffmöbel, Wohnwagen, Zelte, Gartenmöbel uvm. · für die maschinelle Grundreinigung stark belasteter PVC-Böden · für Hochdruckreiniger geeignet · Anwendung / Dosierung: Je nach Verschmutzungsgrad 4-20 %ig (320-1600 ml/8 Liter kaltem Wasser) verdünnen. Auf eloxierten Flächen nur stark verdünnt anwenden und vorher einen Materialversuch durchführen. Die Wirkungsweise von Ölabscheidern wird bei korrekter Dosierung nicht beeinflusst. Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: rot · Dosierung: 4 – 20 %ig
Weitere Informationen:
eClassID:
30020690
HerstellerNr:
4000355711
Werksnummer:
4000355711
Länge netto mm:
195,00
Breite netto mm:
140,00
Höhe netto mm:
250,00
Gewicht netto Kg:
5,300000
Gewicht brutto Kg:
5,300000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
5 l
Produktart:
Industriereiniger

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
79
1
€ 4,95*
ab € 12,04*
€ 17,39*
5 Tage
79
1
€ 8,90*
ab € 12,752*
€ 17,522*
4 Tage
79
1
€ 4,99*
ab € 13,18*
€ 18,12*
Lager 1955
79
1
€ 5,99*
ab € 13,24*
€ 18,42*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 13,80*
€ 18,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
550600
ab € 3,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.