Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalöl 50 ml Flasche BALLISTOL


Menge:  Flaschen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000354501
Hersteller:
     BALLISTOL
Herst.-Nr.:
     21019
EAN/GTIN:
     4017777210002
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Korrosionsschutzöl
Kriechöl
Multi-Öl
Schließzylinder-Pflegespray
bewährtes Spezialmittel seit 120 Jahren für Industrie, Handwerk, Landwirtschaft und Haushalt · pflegt, schützt und schmiert alle Materialien aus Metall, ölbeständigem Kunststoff, Gummi, Leder und Holz · reinigt, kriecht, konserviert, regeneriert, schützt vor Korrosion und Rost · verharzt nicht, löst Fette, Teer, Schmutz, Klebstoffreste, sowie andere ungeeignete Öle, neutralisiert schwache Säuren · lebensmittelecht, besonders hautverträglich, medizinisch rein, biologisch abbaubar · dermatologisch mit "Sehr Gut" getestet · PTFE- und silikonfrei · passender Pumpsprüher für die Kanisterware Art.-Nr. 4000 354 507
Weitere Informationen:
Inhalt:
50 ml
Gebinde:
Flasche
Marke:
BALLISTOL
VERORDNUNGWERT:
55
VERORDNUNGNAME:
REACH - Flammpunkt °C
ChemVOCFabV - VOC-Gehalt (g/Gebinde) für Lieferungen in die:
2.20
Gefahrstoff - Lagerklasse:
12
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 1
REACH - Flammpunkt °C:
55
REACH - UFI-Nummer:
JUQA-N1FG-R00C-FP9H

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Schließzylinderpflegespray, Schlosspflegespray, Universalöl, Waffenöl, korrosionsschutzöl ballistol, korrosionsschutzöl, kriechöl 50 ml, 4017777210194, Ballistol, Multifunktionssprays, Multiöl, Reiniger, Universal-Öle, Universalsprays/-öle, Vielzwecköl, Vielzweckspray
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
278
12
€ 5,50*
ab € 1,75*
€ 2,29*
3 Tage
199
12
€ 5,99*
ab € 1,72*
€ 2,29*
Lager 4BULW
187
12
€ 5,59*
ab € 1,75*
€ 2,31*
5 Tage
278
12
€ 5,99*
ab € 1,81*
€ 2,37*
1 Tag
278
36
Frei Haus
ab € 1,73*
€ 2,47*
Menge:  Flaschen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Flaschen
€ 2,31*
€ 2,75
pro Flasche
ab 24 Flaschen
€ 2,30*
€ 2,74
pro Flasche
ab 60 Flaschen
€ 2,20*
€ 2,62
pro Flasche
ab 120 Flaschen
€ 2,11*
€ 2,51
pro Flasche
ab 240 Flaschen
€ 2,03*
€ 2,42
pro Flasche
ab 36000 Flaschen
€ 1,75*
€ 2,08
pro Flasche
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Flaschen
Mindestbestellmenge: 12 Flaschen ( entspricht € 27,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BALLISTOL
21810
ab € 6,87*
Ähnlich
BALLISTOL
21150
ab € 7,65*
Ähnlich
BALLISTOL
21450
ab € 2,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.