Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchstück GEKA SD MS Schl.-Gr.13mm GEKA


Menge:  Box  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000353557
Hersteller:
     GEKA
Herst.-Nr.:
     08.8101
EAN/GTIN:
     4015933024425
Suchbegriffe:
Geka-Kupplung
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Messing · serienmäßig mit GEKA-Formdichtring SH · für Schellen- und Presshülseneinbindung · Betriebsdruck max. 25 bar · Klauenweite 40 mm
Weitere Informationen:
Schlauchgröße:
13 mm
Klauenweite:
40 mm
Schlauchgröße (Zoll):
1/2 ″
Marke:
GEKA
Material:
Messing
VERORDNUNGWERT:
e8284c15-6c60-4433-a5ef-88b99c15bf77
VERORDNUNGNAME:
SCIP-Nummer
REACH - SVHC:
ja
SCIP-Nummer:
e8284c15-6c60-4433-a5ef-88b99c15bf77
Weitere Suchbegriffe: Steckkupplung, schnellkupplung messing, schnellkupplung, karasto schnellkupplung, Gardena, Kupplung, Kupplungen, Messingkupplungen, Schnellkupplungen, Verschraubung
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
99
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 28,78*
€ 33,86*
1 Tag
26
2
pro Box
Frei Haus
ab € 29,02*
€ 37,37*
1 Tag
26
2
pro Box
€ 5,50*
ab € 29,01*
€ 37,79*
Lager 4BULW
7
2
pro Box
€ 5,59*
ab € 29,16*
€ 38,07*
3 Tage
26
2
pro Box
€ 4,99*
ab € 31,80*
€ 41,25*
Menge:  Box  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Boxen
€ 38,07*
€ 45,3033
pro Box
ab 5 Boxen
€ 36,30*
€ 43,197
pro Box
ab 10 Boxen
€ 34,32*
€ 40,8408
pro Box
ab 20 Boxen
€ 33,08*
€ 39,3652
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 29,16*
€ 34,7004
pro Box
1 Box enthält 5 Stück (ab € 5,832* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Boxen
Mindestbestellmenge: 2 Boxen ( entspricht € 76,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bevo
0451405
ab € 4,24*
Ähnlich
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
08.8103
ab € 6,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.