Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchstück GEKA SD MS Schl.-Gr.13mm GEKA


Menge:  Box  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000353557
Herst.-Nr.:
     08.8101
EAN/GTIN:
     4015933024425
Suchbegriffe:
Geka-Kupplung
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Messing · serienmäßig mit GEKA-Formdichtring SH · für Schellen- und Presshülseneinbindung · Betriebsdruck max. 25 bar · Klauenweite 40 mm
Weitere Informationen:
Schlauchgröße:
13 mm
Klauenweite:
40 mm
Schlauchgröße (Zoll):
1/2 ″
Marke:
GEKA
Material:
Messing
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Steckkupplung, schnellkupplung messing, schnellkupplung, karasto schnellkupplung, Gardena, Kupplung, Kupplungen, Messingkupplungen, Schnellkupplungen, Verschraubung
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
39
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 28,65*
€ 33,89*
2 Tage
10
2
pro Box
Frei Haus
ab € 28,96*
€ 37,64*
Lager 1498
10
2
pro Box
€ 5,50*
ab € 28,92*
€ 37,88*
2 Tage
7
2
pro Box
€ 5,59*
ab € 29,17*
€ 38,15*
4 Tage
10
2
pro Box
€ 4,99*
ab € 31,70*
€ 41,44*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Boxen
€ 37,88*
€ 45,0772
pro Box
ab 5 Boxen
€ 35,83*
€ 42,6377
pro Box
ab 10 Boxen
€ 34,05*
€ 40,5195
pro Box
ab 20 Boxen
€ 32,79*
€ 39,0201
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 28,92*
€ 34,4148
pro Box
1 Box enthält 5 Stück (ab € 5,784* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Boxen
Mindestbestellmenge: 2 Boxen ( entspricht € 75,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bevo
0451405
ab € 4,24*
Ähnlich
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
08.8103
ab € 6,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.