Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindkupplung GEKA plus K MS GEKA


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000351136
Hersteller:
     GEKA
Herst.-Nr.:
     02.3118
EAN/GTIN:
     4015933022391
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindkupplung
Trinkwasserschlauch
blindkupplung messing
blindkupplung
mit Bohrung · mit KTW-Zulassung nach D2 und Langzeit-Prüfergebnis DVGW W270 · DVGW-Baumusterprüfzertifikat, Registriernummer DW-0310BT0218 · Messing CW617N, DIN 17660 und 50930/6, m. Hochleistungs-Formdichtringen NBR für Trinkwasser · Betriebsdruck bis max. 40 bar · Klauenweite 40 mm
Weitere Informationen:
Klauenweite:
40 mm
Marke:
GEKA
Material:
Messing
VERORDNUNGWERT:
a8eebac1-32d8-4d1f-ad13-2ca1d44eaf6e
VERORDNUNGNAME:
SCIP-Nummer
REACH - SVHC:
ja
SCIP-Nummer:
a8eebac1-32d8-4d1f-ad13-2ca1d44eaf6e
Weitere Suchbegriffe: blindkupplung 40mm, Blindkupplungen, Gardena, Geka, Klauenkupplungen, Kupplung, Kupplungen, Messingkupplungen, Schnellkupplungen, Verschraubung
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,15*
€ 4,15*
1 Tag
176
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,17*
€ 4,17*
Lager 4BULW
124
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 3,20*
€ 4,21*
1 Tag
176
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,15*
€ 4,31*
5 Tage
176
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,30*
€ 4,33*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 4,21*
€ 5,01
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 4,09*
€ 4,87
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 3,90*
€ 4,64
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 3,20*
€ 3,81
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 3,20* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 42,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
04.5205
ab € 0,64*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
02.1110
ab € 2,49*
Zubehör
REHAU
10494531001
ab € 5,52*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
02.0101
ab € 2,71*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
01.1010
ab € 7,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.