Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrotüröffner 118 E 22-42 V AC/DC Stand.DIN L/R Radiusfalle ASSA ABLOY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-3324034037
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     118E--------B71
EAN/GTIN:
     4042203341302
Suchbegriffe:
Riegelschaltkontakt
Automatische Türöffner
Elektrischertüröffner
Türöffner
mit Radiusfalle · Fafix (verstellbare Türöffnerfalle) 3 mm verstellbar · kompatibel zu allen gängigen Einsteckschlössern, zu Sperrfallenschlössern, zu allen marktüblichen Schließblechen, also auch Schließbleche für Kunststoffprofile · symmetrische Bauform · DIN links/rechts, sowie waagerecht einsetzbar Weitere technische Eigenschaften: · Aufbruchfestigkeit: 3750N
Weitere Informationen:
Modell:
118 E
Tagesentriegelung:
ja
Nennspannungsbereich:
22-42 V AC/DC
Ausführung:
Standard
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Fallenausführung:
Radiusfalle
Betriebstemperatur:
-15 - 40 °C
Bauform:
symmetrisch
Nennwiderstand:
200 Ohm
Stromaufnahme:
bei 12 V DC - 280, AC - 250 mA / bei 24 V DC - 560, AC - 500
Marke:
ASSA ABLOY
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
Elektrogerät
Elektrogerät:
ja
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 33,77*
€ 46,35*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 35,81*
€ 46,58*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 36,47*
€ 47,32*
1 Tag
3
1
€ 5,50*
ab € 36,43*
€ 47,34*
Lager 4BULW
unbekannt
1
€ 5,59*
ab € 59,29*
€ 75,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,76*
€ 90,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,81*
€ 89,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,05*
€ 83,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,53*
€ 79,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,82*
€ 77,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,29*
€ 70,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASSA ABLOY
118---------B71
ab € 29,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.