Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Objekt-Einsteckschloss 0715 PZ 20/ 65/72 DIN li.VA rd Kl 4 BKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-3322024100
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B-07150-63-L-8
EAN/GTIN:
     4015540966927
Suchbegriffe:
Behörden-Einsteckschloss
Behördenschloss
Objekt-Einsteckschloss
Objektschloss
PZ Ausführung · zugelassen nach DIN 18251-1, Klasse 4 · mit Wechsel · Entfernung 72 mm · Vierkant 8 mm · Falle aus Zinkdruckguss · Riegel aus Stahl · Stulp Edelstahl matt
Weitere Informationen:
Anschlagrichtung:
DIN links
Lochung:
PZ
Stulpbreite:
20 mm
Dornmaß:
65 mm
Stulpausführung:
abgerundet
Stulp:
Edelstahl
Stulplänge:
235 mm
Norm:
DIN 18251
Modell:
0715
Klasse:
4
Entfernung:
72 mm
Vierkant:
8 mm
Marke:
BKS
Weitere Suchbegriffe: Objekttürschloss, Einsteck-Riegelschloss, Einsteckriegelschloss, bks behördenschloss din links, einsteck riegelschloss, einsteck-riegelschloss din l, Einsteckschloss, Einsteckschlösser, Zimmertür-Einsteckschloss, Zimmertür-Einsteckschlösser
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 11,21*
€ 15,83*
Lager 4BULW
7
1
€ 5,59*
ab € 11,35*
€ 15,90*
1 Tag
9
1
€ 5,50*
ab € 12,27*
€ 17,01*
1 Tag
9
5
Frei Haus
ab € 12,28*
€ 17,04*
5 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 14,35*
€ 19,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.