Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LM-Stegblech 3060 L.400mm B.80mm Alu.S.1,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-3000281652
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3060 400-F1
EAN/GTIN:
     4030182010227
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Lamellengitter
Breite 80 mm · Schlitze 30 x 5 mm · Stärke 1,5 mm · Aluminium naturfarbig F1 · Randbreite (Längsrichtung) 16 mm · Steghöhe 15 mm Weitere technische Eigenschaften: · Material: Aluminium
Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
Breite:
80 mm
Oberfläche:
naturfarbig F1
Randbreite:
16 mm
Schlitze:
30x5 mm
Stärke:
1,5 mm
Lochung:
Schlitze 30x5 mm
Modell:
3060
Steghöhe:
15 mm
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
28
2
€ 4,95*
ab € 5,01*
€ 7,34*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 5,46*
€ 7,39*
10 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 5,67*
€ 7,85*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,86*
€ 8,10*
Lager 4BULW
unbekannt
1
€ 5,59*
ab € 11,76*
€ 15,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HOJU-Beschlag
3060 600-F1
ab € 6,56*
Ähnlich
HOJU-Beschlag
3060 800-F1
ab € 8,45*
Ähnlich
HOJU-Beschlag
3084 600-F1
ab € 6,28*
Ähnlich
HOJU-Beschlag
3084 800-F1
ab € 11,61*
Ähnlich
HOJU-Beschlag
3084 300-F1
ab € 5,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.