Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rauchwarnmelder RWM90 5 J.Lithium 3 V reinweiß RWM90 85dBA ABUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-3000280318
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     89520 3
EAN/GTIN:
     4003318895203
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
abus rauchmelder
rauchmelder
für den Einsatz in Schlafräumen, Kinderzimmern, Fluren etc. geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Prüfzeichen: DIN EN 14604 · Norm: DIN EN 14604
Weitere Informationen:
Modell:
RWM90
Farbe:
reinweiß
Batterielaufzeit:
5 Jahre
Ø:
105 mm
Höhe:
36 mm
Montageart:
Deckenmontage
Signallautstärke:
85dBA
Betriebsspannung:
Lithium 3 V
Marke:
ABUS
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
Elektrogerät
BatterieV - relevant:
ja
Gefahrgut - UN-Nummer:
UN3091
Elektrogerät:
ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: batterie rauchmelder, Melder
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,69*
€ 11,70*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,90*
€ 11,94*
3 Tage
40
€ 5,99*
ab € 9,71*
€ 13,09*
1 Tag
unbekannt
€ 5,45*
ab € 10,09*
€ 13,52*
Lager 4BULW
38
€ 5,59*
ab € 10,64*
€ 14,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5020012
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.