Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profildoppelzylinder C 73 N 35/60mm NuG beids.Anz.Schlü.3 versch.-schl.ABUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4BULW-3000280074
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     4995
EAN/GTIN:
     4003318049958
Suchbegriffe:
Doppelzylinder
Profildoppelzylinder
doppelzylinder 35/60
doppelzylinder
Not- und Gefahrenfunktion beideitig · gefertigt nach DIN EN 1303 Klasse 3 und DIN 18252 Klasse P 2 · Messing matt vernickelt · Pilzkopf Gegenstifte für einen wirksamen Picking- und Manipulations-Widerstand · lange Lebensdauer durch hochwertige Materialien · Stiftlochbohrungen von unten sichtbar verschlossen · mit je 3 Schlüsseln und Stulpschraube 5 x 80 mm · im Einzelkarton Weitere technische Eigenschaften: · Material: Messing · Norm: DIN 18252
Weitere Informationen:
Ausführung:
verschiedenschließend
Länge A:
35 mm
Länge B:
60 mm
Oberfläche:
vernickelt
Not- und Gefahrenfunktion:
beidseitig
Anzahl Schlüssel:
3
Schlüsselausführung:
Standard
Anzahl Stiftzuhaltungen:
5
Marke:
ABUS
Weitere Suchbegriffe: doppelzylinder abus, Doppelprofilzylinder, Profilzylinder, Schließzylinder, Zylinder
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 11,12*
€ 15,45*
1 Tag
6
1
€ 5,50*
ab € 11,26*
€ 15,53*
1 Tag
6
5
Frei Haus
ab € 11,28*
€ 15,96*
1 Tag
17
1
€ 8,50*
ab € 11,80*
€ 16,26*
Lager 4BULW
5
1
€ 5,59*
ab € 27,02*
€ 35,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABUS
7633
ab € 11,13*
Ähnlich
ABUS
7634
ab € 11,75*
Ähnlich
ABUS
13102
ab € 15,04*
Ähnlich
ABUS
7635
ab € 14,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.