Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profildoppelzylinder C 73 N 30/75mm NuG beids.Anz.Schlü.3 versch.-schl.ABUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4BULW-3000280072
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     13102
EAN/GTIN:
     4003318131028
Suchbegriffe:
Doppelzylinder
Profildoppelzylinder
doppelzylinder abus
doppelzylinder
Not- und Gefahrenfunktion beideitig · gefertigt nach DIN EN 1303 Klasse 3 und DIN 18252 Klasse P 2 · Messing matt vernickelt · Pilzkopf Gegenstifte für einen wirksamen Picking- und Manipulations-Widerstand · lange Lebensdauer durch hochwertige Materialien · Stiftlochbohrungen von unten sichtbar verschlossen · mit je 3 Schlüsseln und Stulpschraube 5 x 80 mm · im Einzelkarton Weitere technische Eigenschaften: · Material: Messing · Norm: DIN 18252
Weitere Informationen:
Ausführung:
verschiedenschließend
Länge A:
30 mm
Länge B:
75 mm
Oberfläche:
vernickelt
Not- und Gefahrenfunktion:
beidseitig
Anzahl Schlüssel:
3
Schlüsselausführung:
Standard
Anzahl Stiftzuhaltungen:
5
Marke:
ABUS
Weitere Suchbegriffe: doppelzylinder 30/3, Doppelprofilzylinder, Profilzylinder, Schließzylinder, Zylinder
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 15,04*
€ 18,43*
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 22,78*
€ 30,67*
1 Tag
4
1
€ 5,50*
ab € 23,69*
€ 31,48*
1 Tag
4
2
Frei Haus
ab € 23,61*
€ 34,12*
Lager 4BULW
3
1
€ 5,59*
ab € 37,79*
€ 48,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,98*
€ 58,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABUS
7633
ab € 11,13*
Ähnlich
ABUS
7634
ab € 11,75*
Ähnlich
ABUS
7635
ab € 14,95*
Ähnlich
ABUS
4995
ab € 11,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.