Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle 100mm 100kg VG Kugell.77x67mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-3000276053
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     3000276053
EAN/GTIN:
     4260390223885
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Bockrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
Apparaterolle · Gehäuse aus Stahlblech, galvanisch blau verzinktes Stahlblechgehäuse · korrosionsunempfindlich · thermoplastische Gummibereifung (grau) auf Kunststoff-Felge · Kugellager · mit Plattenbefestigung Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche Gehäuse: verzinkt-chromatiert · Schraubloch-Ø: 6,3mm · Befestigungsart: mit Anschraubplatte · Bauhöhe: 135mm · Material Gehäuse: Stahlblech · Plattenlänge: 77mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
100 mm
Radbreite:
32 mm
Tragfähigkeit:
100 kg
Farbe Rolle:
grau
Lager:
Kugellager
Material Rolle:
Vollgummi
Plattenbreite:
67 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: bockrolle 100x30 100kg, apparaterolle, apparaterolle 100mm, Bockrollen, Schwerlastrolle, Transportrolle
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
27
1
€ 4,95*
ab € 4,00*
€ 6,10*
Lager 4BULW
19
1
€ 5,59*
ab € 4,23*
€ 6,12*
3 Tage
20
1
€ 5,99*
ab € 4,25*
€ 6,14*
5 Tage
27
1
€ 5,99*
ab € 4,98*
€ 7,09*
1
€ 7,95*
ab € 4,99*
€ 7,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.