Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle 100mm 100kg VG Kugell.77x67mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bockrolle 100mm 100kg VG Kugell.77x67mm
Bockrolle 100mm 100kg VG Kugell.77x67mm
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1639587
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260390223885
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Bockrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
Apparaterolle · Gehäuse aus Stahlblech, galvanisch blau verzinktes Stahlblechgehäuse · korrosionsunempfindlich · thermoplastische Gummibereifung (grau) auf Kunststoff-Felge · Kugellager · mit PlattenbefestigungWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche Gehäuse: verzinkt-chromatiert· Schraubloch-Ø: 6,3mm· Befestigungsart: mit Anschraubplatte· Bauhöhe: 135mm· Material Gehäuse: Stahlblech· Plattenlänge: 77mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
100 mm
Radbreite:
32 mm
Tragfähigkeit:
100 kg
Farbe Rolle:
grau
Lager:
Kugellager
Material Rolle:
Vollgummi
Plattenbreite:
67 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: bockrolle 100x30 100kg, apparaterolle, apparaterolle 100mm, Transportrolle, Bockrollen, Schwerlastrolle, 3000276053
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
27
1
€ 4,95*
ab € 4,00*
€ 6,10*
1 Tag
19
1
€ 5,59*
ab € 4,23*
€ 6,12*
3 Tage
20
1
€ 5,99*
ab € 4,25*
€ 6,14*
5 Tage
27
1
€ 5,99*
ab € 4,98*
€ 7,09*
1
€ 7,95*
ab € 4,99*
€ 7,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.