Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976453490 Herst.-Nr.: 3000276053 EAN/GTIN: 4260390223885 |
| |
|
| | |
| Bockrolle 100mm 100kg VG Kugell.77x67mm PROMAT Apparaterolle · Gehäuse aus Stahlblech, galvanisch blau verzinktes Stahlblechgehäuse · korrosionsunempfindlich · thermoplastische Gummibereifung (grau) auf Kunststoff-Felge · Kugellager · mit PlattenbefestigungWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche Gehäuse: verzinkt-chromatiert· Schraubloch-Ø: 6,3mm· Befestigungsart: mit Anschraubplatte· Bauhöhe: 135mm· Material Gehäuse: Stahlblech· Plattenlänge: 77mm Weitere Informationen: | | eClassID: | 21070301 | HerstellerNr: | 3000276053 | Werksnummer: | 3000276053 | Länge netto mm: | 140,00 | Breite netto mm: | 100,00 | Höhe netto mm: | 70,00 | Gewicht netto Kg: | 0,550000 | Gewicht brutto Kg: | 0,550000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | grau | Groesse: | 100 mm 100 kg | Produktart: | Bockrolle | Ausfuehrung: | Vollgummi Kugellager |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,00* | € 6,10* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 4,23* | € 6,12* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,25* | € 6,14* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,98* | € 7,09* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 4,99* | € 7,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|