| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-3000273160 Herst.-Nr.: 203 129442 EAN/GTIN: 4048563259806 |
| |
|
| | |
| Kabelkanal horizontal · zum Anschrauben unter der Tischplatte · aus Metall · schwarz beschichtet · Höhe 90 mm Weitere Informationen: | | Länge: | 310 mm | Breite: | 120 mm | Oberfläche: | schwarz | Material: | Metall | Marke: | BMB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 11,1976* | € 15,7184* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 11,19* | € 15,72* | | | | Lager 4BULW | | | | | | € 5,59* | ab € 11,3327* | € 15,8127* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 13,2316* | € 18,6223* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 13,04* | € 18,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|