Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMB 203 129442 Kabelwanne BOXIT V Metall schwarz Länge 310 mm Breite 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BMB 203 129442 Kabelwanne BOXIT V Metall schwarz Länge 310 mm Breite 120 mm
BMB 203 129442 Kabelwanne BOXIT V Metall schwarz Länge 310 mm Breite 120 mm
BMB 203 129442 Kabelwanne BOXIT V Metall schwarz Länge 310 mm Breite 120 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976813923
Hersteller:
     BMB Beschläge
Herst.-Nr.:
     203 129442
EAN/GTIN:
     4048563259806
BMB 203 129442 Kabelwanne BOXIT V Metall schwarz Länge 310 mm Breite 120 mm Kabelkanal horizontal · zum Anschrauben unter der Tischplatte · aus Metall · schwarz beschichtet · Höhe 90 mm
Weitere Informationen:
eClassID:
24310202
HerstellerNr:
203 129442
Werksnummer:
3000273160
Länge netto mm:
325,00
Breite netto mm:
190,00
Höhe netto mm:
100,00
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kabelwanne
Ausfuehrung:
Länge 310 mm Breite 120 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
€ 5,99*
ab € 11,1476*
€ 15,7184*
1 Tag
unbekannt
€ 5,50*
ab € 11,23*
€ 15,72*
3 Tage
9
€ 5,59*
ab € 12,2884*
€ 17,2384*
Lager 1955
14
€ 5,99*
ab € 13,2116*
€ 18,6423*
€ 7,95*
ab € 13,09*
€ 18,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,6423*
€ 22,18434
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,8869*
€ 21,28541
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,7216*
€ 19,8987
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,2016*
€ 19,2799
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,6816*
€ 18,6611
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,2116*
€ 15,7218
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.