| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-3000273160 Herst.-Nr.: 203 129442 EAN/GTIN: 4048563259806 |
| |
|
| | |
| Kabelkanal horizontal · zum Anschrauben unter der Tischplatte · aus Metall · schwarz beschichtet · Höhe 90 mm Weitere Informationen: | | Länge: | 310 mm | Breite: | 120 mm | Oberfläche: | schwarz | Material: | Metall | Marke: | BMB | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | € 5,99* | ab € 11,2276* | € 15,8284* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 11,18* | € 15,83* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 11,2727* | € 15,9227* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 13,1416* | € 18,7423* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 13,12* | € 19,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|