Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelauszug KA 5632 STA verz.L.350mm 45kg HETTICH


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-3000270151
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     73278
EAN/GTIN:
     4023149732782
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubladenkugelauszüge
Schubladenteleskopauszüge
Auszugschienen
Kugelauszug KA 5632, 12,7 mm Einbaubreite, 350 mm
Weitere Informationen:
Nennlänge:
350 mm
Belastbarkeit:
45 kg
Mindestkorpustiefe:
354 mm
Oberfläche:
verzinkt
Marke:
HETTICH
Material:
Stahl
Einbaubreite:
12,7 mm
Modell:
KA 5632
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
44
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 7,47*
€ 10,68*
8 Tage
433
1
pro Paar
€ 6,99*
ab € 7,91*
€ 10,76*
2 Tage
36
1
pro Paar
€ 5,45*
ab € 8,29*
€ 11,28*
4 Tage
36
1
pro Paar
€ 4,99*
ab € 8,7426*
€ 11,9127*
Lager 4BULW
26
1
pro Paar
€ 5,59*
ab € 11,8406*
€ 16,2206*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 16,2206*
€ 19,30251
pro Paar
ab 2 Paar
€ 16,1406*
€ 19,20731
pro Paar
ab 5 Paar
€ 15,4706*
€ 18,41001
pro Paar
ab 10 Paar
€ 14,5906*
€ 17,36281
pro Paar
ab 20 Paar
€ 14,1506*
€ 16,83921
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,8406*
€ 14,09031
pro Paar
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hettich
73277
ab € 6,77*
Ähnlich
Hettich
73279
ab € 8,18*
Ähnlich
Hettich
73280
ab € 8,92*
Ähnlich
Hettich
73281
ab € 10,04*
Ähnlich
Hettich
73283
ab € 12,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.