Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeband tesaband® Premium 4651 grau L.50m B.30mm Rl.TESA


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-3000265401
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04651-00536-00
EAN/GTIN:
     4005800224447
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Premium Gewebeband für 1001 Anwendung in Industrie und Handwerk · starke Klebkraft, auch auf rauen Untergründen · hervorragende Reißkräfte, flexibel und abriebfest · wetter- und wasserfest, sowie alterungsbeständig · beschriftbar und leicht handeinreißbar · Klebmasse: Naturkautschuk · Gesamtdicke: 0,31 mm · Klebkraft: 3,3 N/cm · Reißkraft: 100 N/cm · Reißdehnung: 13 % · Temperaturbeständigkeit: +130 °C / 30 Min. Weitere technische Eigenschaften: · Trägerart: acrylatbeschichtetes Gewebe · Gesamtdicke: 0,31mm · Reißkraft: 100N/cm · Klebstoff: Naturkautschukkleber · Modell: 4651 · Klebkraft: 3,3N/cm
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Länge:
50 m
Farbe:
grau
Marke:
TESA
Weitere Suchbegriffe: Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzerband, Panzertape, tesa panzerband grau, duck tape, tesa® duct tape, Gafferband, Gewebebänder, Gewebeklebebänder, Klebeband, Klebebänder, Tesa, Tesa 4651
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
5
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 19,16*
€ 26,43*
5
pro Stück
€ 5,46*
ab € 21,88*
€ 26,64*
1
pro Stück
€ 4,60*
ab € 20,97*
€ 27,15*
7 Tage
nicht lagernd
5
pro Rolle
Frei Haus
ab € 19,22*
€ 27,63*
Lager 4BULW
26
5
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 33,10*
€ 38,38*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kartonagen
€ 38,38*
€ 45,67
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 38,19*
€ 45,45
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 36,56*
€ 43,51
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 33,10*
€ 39,39
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 33,10* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 5 Kartonagen ( entspricht € 191,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Staedtler
319 S-9
ab € 1,22*
Zubehör
MARTOR
175001.02
ab € 2,58*
Zubehör
tesa
60560000000
ab € 843,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.