Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselringe ID 10mm AD 12mm STA vern.


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-3000259105
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     KR1012
EAN/GTIN:
     4054773031842
Suchbegriffe:
Schlüssel-Ring
Schlüsselring
schlüsselring 12mm
schlüssel ring
Oberfläche aus gehärtetem Stahl · doppelt gewunden und geprägt · vernickelt · à 100 Stück verpackt Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: vernickelt
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
10 mm
Außen-Ø:
12 mm
Ausführung:
doppelt gewunden und geprägt
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Schließzylinder, Schlüsselanhängerring, Schlüsselringanhänger, Schlüsselringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0148*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,0148* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Kartonagen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Kartonagen
€ 0,0235*
€ 0,02797
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,0205*
€ 0,0244
pro Kartonage
ab 2000 Kartonagen
€ 0,0197*
€ 0,02344
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 0,0189*
€ 0,02249
pro Kartonage
ab 10000 Kartonagen
€ 0,0185*
€ 0,02202
pro Kartonage
ab 1500000 Kartonagen
€ 0,0148*
€ 0,01761
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.