Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stützenfuß PILG 90x60x110mm STA st.verz.z.Bet.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-3000257527
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     PILG
EAN/GTIN:
     5701953677008
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
Stützenfuß
für die Befestigung von Holzstützen und -pfosten in Fundamenten · kann auch eingesetzt werden, wo Kiesschichten und Bodenplatten größere Abstände erfordern · Stablänge: 500 mm · Rohr-Ø 38 mm · Lochgrößen: Ø 8,5 mm · Stahl stückverzinkt 55 µm · Typ IL · zum Einbetonieren Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: stückverzinkt
Weitere Informationen:
Modell:
PILG
Typ:
IL
Ausführung:
zum Einbetonieren
Material:
Stahl
Plattengröße:
90 x 60 x 110 mm
Steg:
110 x 70 x 8,0 mm
Zulassung:
ETA 07/0285
Loch-Ø:
8,5 mm
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Rohr-Ø:
38 mm
Stablänge:
500 mm
Marke:
SIMPSON STRONG TIE
Weitere Suchbegriffe: Stützenschuh, simpson stützenfüße, stützenfuß, Stützenfüße
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
29
10
Frei Haus
ab € 24,80*
€ 30,86*
2 Tage
21
1
€ 5,50*
ab € 25,89*
€ 34,37*
4 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 26,1563*
€ 34,7171*
Lager 4BULW
15
1
€ 5,59*
ab € 26,2376*
€ 34,9276*
2 Tage
21
2
Frei Haus
ab € 26,05*
€ 37,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,9276*
€ 41,56384
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,5576*
€ 41,12354
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,8476*
€ 39,08864
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,6476*
€ 37,66064
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,8376*
€ 35,50674
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,2376*
€ 31,22274
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
PPB70G
ab € 11,5011*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
PPB80G
ab € 21,2724*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
PIG
ab € 15,23*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
PPD100/70G
ab € 12,75*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
PPD120/90G
ab € 16,94*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
PPD140/90G
ab € 17,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.