Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stützenfuß PILG 90x60x110mm STA st.verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stützenfuß PILG 90x60x110mm STA st.verz.
Stützenfuß PILG 90x60x110mm STA st.verz.
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-197210
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     PILG
EAN/GTIN:
     5701953677008
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
Stützenfuß
für die Befestigung von Holzstützen und -pfosten in Fundamenten · kann auch eingesetzt werden, wo Kiesschichten und Bodenplatten größere Abstände erfordern · Stablänge: 500 mm · Rohr-Ø 38 mm · Lochgrößen: Ø 8,5 mm · Stahl stückverzinkt 55 µm · Typ IL · zum EinbetonierenWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: stückverzinkt
Weitere Informationen:
Modell:
PILG
Typ:
IL
Ausführung:
zum Einbetonieren
Material:
Stahl
Plattengröße:
90 x 60 x 110 mm
Steg:
110 x 70 x 8,0 mm
Zulassung:
ETA 07/0285
Loch-Ø:
8,5 mm
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Weitere Suchbegriffe: Stützenschuh, simpson stützenfüße, stützenfuß, Stützenfüße, 3000257527
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
31
10
Frei Haus
ab € 24,67*
€ 30,99*
1 Tag
21
1
€ 5,50*
ab € 25,97*
€ 34,53*
3 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 26,2763*
€ 34,7071*
1 Tag
21
2
Frei Haus
ab € 26,28*
€ 37,41*
3 Tage
13
1
€ 5,59*
ab € 37,9362*
€ 37,9362*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 309,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
PPB70G
ab € 11,52*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
PPB80G
ab € 24,2486*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
PIG
ab € 15,12*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
PPD100/70G
ab € 12,79*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
PPD120/90G
ab € 16,97*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
PPD140/90G
ab € 17,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.