Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselschrank 6700/ 57 R H280xB215xT70mm 2-türig m.Zylinderschl.Anz.Hak.57


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-3000253474
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     6700/ 57 R
EAN/GTIN:
     4003482131503
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe
mit ausklappbaren Innentafeln · Stahlblech · sinnvolle Raumausnutzung · Tür rechts angeschlagen · zweifarbig lackiert: Korpus dunkelgrau / Tür hellgrau Weitere technische Eigenschaften: · Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Anzahl Haken:
57
Breite:
215 mm
Höhe:
280 mm
Tiefe:
70 mm
Ausführung:
2-türig
Modell:
6700/ 57 R
Farbe:
dunkelgrau / hellgrau
Zahlenschloss:
ohne
Verschluss:
mit Zylinderschloss
Marke:
BURG-WÄCHTER
Weitere Suchbegriffe: Schlüsseltresor, schlüsselsafe burgwächter, schlüsseltresor, schlüsselkasten grau, Schließzylinder, Schlüsselschränke
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 64,79*
€ 84,78*
1 Tag
5
€ 5,45*
ab € 67,95*
€ 85,39*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 68,24*
€ 85,77*
3 Tage
5
€ 4,99*
ab € 73,37*
€ 91,75*
Lager 4BULW
4
€ 5,59*
ab € 76,81*
€ 96,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,00*
€ 114,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,10*
€ 111,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,20*
€ 106,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,33*
€ 102,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,81*
€ 91,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Burg-Wächter
ROHLING 65 R
ab € 1,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.