Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylindervorhangschloss 21 70 Schlosskörper-B.70mm VA versch.-schl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-3000253385
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     21 70
EAN/GTIN:
     4003482377604
Suchbegriffe:
Diskusschloss
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Schlosskorpus aus Edelstahl ∙ Bügel gehärtet und verchromt
Weitere Informationen:
Ausführung:
verschiedenschließend
Schlosskörperbreite:
70 mm
Bügelstärke:
9 mm
Bügelweite:
21 mm
Bügelhöhe:
16 mm
Gesamthöhe:
70 mm
Material:
Edelstahl
Modell:
21 70
Marke:
BURG-WÄCHTER
Weitere Suchbegriffe: Vorhangschloss, Vorhängeschloss, vorhangschloss burgwächter edelstahl, bügelschloss burgwächter, bügelschloss edelstahl, Vorhangschlösser, Zylinder-Vorhangschloss, Zylindervorhangschlösser
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
77
1
€ 6,95*
ab € 7,42*
€ 10,04*
4 Tage
57
1
€ 5,99*
ab € 7,37*
€ 10,09*
Lager 4BULW
54
1
€ 5,59*
ab € 7,49*
€ 10,14*
2 Tage
7
1
€ 5,90*
ab € 7,68*
€ 10,40*
2 Tage
77
8
Frei Haus
ab € 7,42*
€ 10,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
4003482377505
ab € 6,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.