Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FS-Rohrrahmen-Einsteckschloss B 1311 PZ 24/35/92/9mm DIN re.VA 270mm BKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-3000252811
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B 1311 0004
EAN/GTIN:
     4015540612718
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Feuerschutztür-Einsteckschloss
Feuerschutztürschloss
für einflügelige Türen · Stulp Oberfläche Edelstahl matt · zugelassen nach DIN 18251-2 Klasse 3 und EN 12209 für Feuerschutztüren · Falle aus Feinguss und Riegel aus Zink-Druckguss · 20 mm Riegelausschluss, 1-tourig · PZ · Entfernung 92 mm · 9 mm Vierkant · mit Wechsel Weitere technische Eigenschaften: · Stulpbreite: 24mm · Lochung: PZ
Weitere Informationen:
Anschlagrichtung:
DIN rechts
Dornmaß:
35 mm
Stulpausführung:
käntig
Stulplänge:
270 mm
Entfernung:
92 mm
Vierkant:
9 mm
Stulp:
Edelstahl
Schlossriegel:
1-tourig
Marke:
BKS
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 37,05*
€ 50,59*
2 Tage
6
1
€ 5,50*
ab € 39,10*
€ 50,84*
4 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 40,10*
€ 52,30*
Lager 4BULW
5
1
€ 5,59*
ab € 40,11*
€ 52,35*
2 Tage
6
2
Frei Haus
ab € 39,38*
€ 53,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,35*
€ 62,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,01*
€ 58,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BKS
B 1311 0003
ab € 37,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.