Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Behörden-Einsteckschloss 0615 PZW 24/55/72/8mm DIN R VA rd Kl 5 BKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4BULW-3000251563
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B-06150-21-R-8
EAN/GTIN:
     4015540735332
Suchbegriffe:
Behörden-Einsteckschloss
Behördenschloss
Objekt-Einsteckschloss
Objektschloss
PZW Ausführung · nach DIN 18251-1 Klasse 5 · allseitig geschlossener Schlosskasten · 2-tourig · mit Wechsel · Stulp Edelstahl · Stulplänge 235 mm · Entfernung 72 mm · Vierkant 8 mm · Falle aus Zinkdruckguss, Riegel aus Stahl · ohne Schließblech Weitere technische Eigenschaften: · Stulp: Edelstahl · Wechsel: mit Wechsel · Norm: DIN 18251 · Stulpausführung: abgerundet · Schlosskasten: allseitig geschlossen · Riegelausschluss: 20mm
Weitere Informationen:
Anschlagrichtung:
DIN rechts
Stulpbreite:
24 mm
Dornmaß:
55 mm
Falleneigenschaft:
Standardfalle
Riegel:
Stahl
Stulplänge:
235 mm
Drückernuss:
Stahlklemmnuss 2-teilig
Lochung:
PZW
Schlossriegel:
2-tourig
Modell:
0615
Falle:
Temperguss
Klasse:
5
Entfernung:
72 mm
Vierkant:
8 mm
Marke:
BKS
Weitere Suchbegriffe: Objekttürschloss, Einsteck-Riegelschloss, Einsteckriegelschloss, objektschloss bks rechts, einsteck riegelschloss, einsteck-riegelschloss rechts, Behördenschlösser, Einsteckschloss, Einsteckschlösser, Zimmertür-Einsteckschloss
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 15,29*
€ 22,30*
2 Tage
4
1
€ 8,50*
ab € 16,91*
€ 22,40*
2 Tage
5
1
€ 5,50*
ab € 22,38*
€ 29,11*
Lager 4BULW
4
1
€ 5,59*
ab € 22,57*
€ 29,50*
2 Tage
5
2
Frei Haus
ab € 22,50*
€ 32,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BKS
B-06150-21-L-8
ab € 15,19*
Ähnlich
BKS
B-06150-23-L-8
ab € 17,05*
Ähnlich
BKS
B-06150-23-R-8
ab € 17,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.