Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glastür-Einsteckschloss 0007 PZW 20/45/72/8mm DIN L silber ktg.BKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-3000251547
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     00071015
EAN/GTIN:
     4015540539879
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Glastür-Einsteckschloss
Glastürfallenschloss
PZW Ausführung · allseitig geschlossener Schlosskasten · 1-tourig · mit Wechsel · käntig · Stulp silber · Stulplänge 235 mm · Entfernung 72 mm · Falle und Riegel aus Zinkdruckguss · ohne Schließblech Weitere technische Eigenschaften: · Wechsel: mit Wechsel · Schlosskasten: allseitig geschlossen · Riegelausschluss: 10mm · Vierkant: 8mm
Weitere Informationen:
Anschlagrichtung:
DIN links
Stulpbreite:
20 mm
Dornmaß:
45 mm
Entfernung:
72 mm
Stulp:
silber
Falleneigenschaft:
Standardfalle
Riegel:
Metall
Stulplänge:
235 mm
Norm:
18251
Stulpausführung:
käntig
Lochung:
PZW
Schlossriegel:
1-tourig
Falle:
Metall
Marke:
BKS
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
21
1
€ 4,95*
ab € 22,83*
€ 31,37*
1 Tag
18
1
€ 5,45*
ab € 24,24*
€ 31,59*
3 Tage
13
1
€ 5,99*
ab € 24,05*
€ 31,64*
1 Tag
18
2
Frei Haus
ab € 24,19*
€ 34,51*
Lager 4BULW
13
1
€ 5,59*
ab € 32,79*
€ 42,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BKS
00071011
ab € 26,84*
Ähnlich
BKS
00071012
ab € 26,92*
Ähnlich
BKS
00071013
ab € 19,65*
Ähnlich
BKS
00071014
ab € 19,72*
Ähnlich
BKS
00070271
ab € 19,58*
Ähnlich
BKS
00070272
ab € 19,60*
Ähnlich
BKS
00071016
ab € 22,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.