Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschneidbrenner 42-4 90Grad L.460mm f.Glattschaftsdüsen HARRIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-1201710103
Hersteller:
     Harris Products
Herst.-Nr.:
     42-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handschneidbrenner
Schneidbrenner
handschneidbrenner harris
handschneidbrenner
nach DIN ISO 5172 · stabile Bauart · die gaseführenden Edelstahlrohre verlaufen in Dreieck-Anordnung bis zum geschmiedeten Brennerkopf · gelötete Rohrverbindungen · einfaches Auswechseln der Düsen · mit Injektormischer · geringes Gewicht: kompakte Bauart Andere Ausführungen auf Anfrage lieferbar Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 1kg · Ausführung: für Glattschaftsdüsen
Weitere Informationen:
Modell:
42-4
Brennerkopf:
90 °
Länge:
460 mm
Gasart:
Acetylen
Steckertyp:
Kein Stecker
Marke:
HARRIS
Weitere Suchbegriffe: Autogenschneiden, Brenner
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
9
€ 5,99*
ab € 159,22*
€ 197,82*
6 Tage
6
€ 5,50*
ab € 167,68*
€ 212,19*
1 Tag
6
€ 7,99*
ab € 176,47*
€ 215,85*
Lager 4BULW
5
Frei Haus
ab € 320,26*
€ 376,94*
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,94*
€ 448,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,93*
€ 447,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,80*
€ 405,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,18*
€ 394,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,26*
€ 381,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Harris Products
6290-AC0
ab € 8,42*
Sonstiges
Harris Products
6290-AC1
ab € 8,43*
Sonstiges
Harris Products
6290-AC2
ab € 8,40*
Sonstiges
Harris Products
6290-AC3
ab € 8,46*
Sonstiges
Harris Products
6290-AC00
ab € 8,04*
Sonstiges
Harris Products
6290-AC4
ab € 8,06*
Sonstiges
Harris Products
6290-AC5
ab € 8,06*
Sonstiges
Harris Products
6290-AC6
ab € 8,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.