Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschweißeinsatz STARLET 411-A Schweißbereich 4-6mm Einsatzgr.4 M21x1,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-1200711036
Hersteller:
     MESSER-CUTTING
Herst.-Nr.:
     71601704
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrschweißeinsatz
Schweißeinsatz
schweißeinsatz 4- 6 mm
schweißeinsatz
Rohrschweißeinsätze zum Schweißen, Löten und Wärmen an schwer zugänglichen Stellen für das Brennersystem STARLET · Brenngas Acetylen Anschlussgewinde:M21 x 1,5 mm Schaft-Ø:15 mm Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussgewinde: M21 x 1,5mm · Schaft-Ø: 15mm
Weitere Informationen:
Einsatzgröße:
4
Schweißbereich:
4 - 6 mm
Marke:
MESSER-CUTTING
Weitere Suchbegriffe: Autogenschweißen, Rohrschweißeinsätze, Schweißeinsätze
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5
€ 5,99*
ab € 37,42*
€ 50,23*
13 Tage
unbekannt
€ 7,99*
ab € 38,83*
€ 51,59*
Lager 4BULW
4
€ 5,59*
ab € 56,76*
€ 72,79*
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,79*
€ 86,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,71*
€ 85,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,94*
€ 83,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,07*
€ 81,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,38*
€ 77,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,76*
€ 67,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.